{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Brotschlängd | 172 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Kilspårbredd | 4 mm | |
Kilspårdjup | 1,8 mm | |
för håldiameter enligt DIN 6885 | 11 mm - 12 mm | |
Brotschninglängd i stål | 8 mm - 42 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 550 kg | |
Ryggbredd | 6,46 mm | |
Antal passeringar | 2 | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikkelkode | 290407 4B1 | |
EAN / GTIN | 662600888220 | |
Manufacturer number | 44403H9 |