Excenterhylsa 60 mm

Article no.: 290393 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀D3 (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ⌀ D2 80 mm
    L1 105 mm
    L2 80 mm
    för ⌀ Ds 32 mm
    Produktslag Excenterhylsa

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 290393 60
    EAN / GTIN 4045197997265
    Manufacturer number 290393 60

    Beskrivelse

    Utförande:

    Med ett inställningsområde på som mest ± 0,5 mm.
    Ett delstreck på skalan motsvarar 0,03 mm.

    Användningsdata:

    För finjustering av spår- och profilstöthållare på svarvar utan Y-axel.

    Passar till:

    Spår- och profilfoghållare nr 290330290359.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen