Spårskärinsats utan fas P9, TiN, för spårbredd m: 14mm

Article no.: 290370 14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
69 styck i lager

Select article variation and quantity

för spårbredd m (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för spårbredd m 14 mm
Beläggning TiN
för passningsnoggrannhet P9
Skärbredd w 13,982 mm
spårdjup d 7 mm
mejseltjocklek b 14 mm
Skärmaterial HSS
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290370 14
EAN / GTIN 4045197881625
Manufacturer number 290370 14

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, glasfiber
N
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med TiN-beläggning.
Kan slipas om.

Användningsdata:

För tillverkning av spår enligt DIN 6885, DIN 138 och fabriksstandarder.
För spårbredder med tolerans JS9 ska man använda skärinsatser med tolerans H7.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar (spårbredder) kan levereras på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Två stycken passager måste användas vid spårbredder från 16 mm. Den första passagen måste utföras med halva spårbredden (t.ex. 10 mm vid spårbredden 18 mm).

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen