{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för spårbredd m | 5 mm | |
Beläggning | TiN | |
för passningsnoggrannhet | H7 | |
Skärbredd w | 5,012 mm | |
spårdjup d | 2,74 mm | |
mejseltjocklek b | 7 mm | |
Fas | 0,2 mm × 45° | |
Skärmaterial | HSS | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikkelkode | 290363 5 | |
EAN / GTIN | 4045197881434 | |
Manufacturer number | 290363 5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |