Spårfoghållare standard ⌀ DS 32 mm, för spårbredd m: 4mm

Article no.: 290358 4
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

för spårbredd m (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 32 mm
Invändig ja
lämplig för spårbredd m 4 mm; 5 mm
Effektiv längd L1 40 mm
Skärhållardiameter D1 10 mm
Mittförskjutning L3 5,35 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
Skruvar 290399 1
Skaftlängd Ls 100 mm
Skaft kombiskaft
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 290358 4
EAN / GTIN 4045197881182
Manufacturer number 290358 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Observera:

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

Anmärkning:

  • Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.
  • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.
  • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen