{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaft-⌀ | 16 mm | |
Invändig | ja | |
lämplig för spårbredd m | 2 mm | |
Effektiv längd L1 | 17,5 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 6,5 mm | |
Mittförskjutning L3 | 3,65 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 7,03 mm | |
Skruvar | 290399 1 | |
Skaftlängd Ls | 40 mm | |
Skaft | kombiskaft | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikkelkode | 290357 2 | |
EAN / GTIN | 4062406099268 | |
Manufacturer number | 290357 2 |