Spårfoghållare standard ⌀ DS 16 mm 3 mm

Article no.: 290356 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager

Select article variation and quantity

för spårbredd m (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 16 mm
Invändig ja
lämplig för spårbredd m 3 mm
Effektiv längd L1 30 mm
Skärhållardiameter D1 7,8 mm
Mittförskjutning L3 4,2 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 8,36 mm
Skruvar 290399 1
Skaftlängd Ls 40 mm
Skaft kombiskaft
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290356 3
EAN / GTIN 4062406099213
Manufacturer number 290356 3

Beskrivelse

Observera:

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

Anmärkning:

  • Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.
  • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.
  • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen