Profilskärinsats sexkant, TiN, från sexkant: 45mm

Article no.: 290346 45
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

från sexkant (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Profil sexkant
lämplig för sexkant 45 mm - 70 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial HSS
minsta nyckelvidd 45 mm
största nyckelvidd 70 mm
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290346 45
EAN / GTIN 4045197965769
Manufacturer number 290346 45

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, glasfiber
N
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med TiN-beläggning.
Kan slipas om.

Passar till:

Profilfoghållare nr 290340 - 290344.

Anmärkning:

  • Profilskärinsatser kan användas för ett fyrkant- eller sexkantområde (se produkttabellen).
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen