Lettringstrissa PM 15X4/0,5 mm

Article no.: 290281 15X4/0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager

Select article variation and quantity

Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Lettrat utförande BR 30°
för norm DIN 82
Skärmaterial PM
Lettringshål-⌀ d2 8 mm
Produktslag Lettringstrissa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290281 15X4/0,5
EAN / GTIN 4030741161285
Manufacturer number 41007309

Användningstabell

Aluminium, plast
N
160
Alu (kortspånig)
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

Anmärkning:

  • Storlek 21,5×5×8 passar för snabbverktyg.
  • Andra storlekar på förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen