Lettringstrissa PM 25X6/0,5 mm

Article no.: 290266 25X6/0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Lettrat utförande BL 15°
    för norm DIN 82
    Skärmaterial PM
    Lettringshål-⌀ d2 8 mm
    Produktslag Lettringstrissa

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 290266 25X6/0,5
    EAN / GTIN 4030741201097
    Manufacturer number 41010332

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    160
    Alu (kortspånig)
    N
    110
    Stål < 500 N/mm²
    P
    110
    Stål < 750 N/mm²
    P
    85
    Stål < 900 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    CuZn
    N
    120
    Olja
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Slitstark av pulvermetall (PM).

    Anmärkning:

    • Storlek 21,5×5×8 passar för snabbverktyg.
    • Andra storlekar på förfrågan.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen