Lettringstrissa PM 21,5X5/1,0 mm

Article no.: 290261 21,5X5/1,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
58 styck i lager

Select article variation and quantity

Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Lettrat utförande AA
för norm DIN 82
Skärmaterial PM
Lettringshål-⌀ d2 8 mm
Produktslag Lettringstrissa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290261 21,5X5/1,0
EAN / GTIN 4030741219665
Manufacturer number 41010503

Användningstabell

Aluminium, plast
N
160
Alu (kortspånig)
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

Anmärkning:

  • Storlek 21,5×5×8 passar för snabbverktyg.
  • Andra storlekar på förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen