ECO lettringsfräsverktyg Höger, Skaftmått: 12mm

Article no.: 290231 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftmått (mm) Unit price incl. VAT
  • för lettrad profil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för lettrad profil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
för lettrings-⌀ d1 15 mm
för lettringsbredd b 4 mm
för lettringshål-⌀ d2 8 mm
Arbetsområde 3 mm - 50 mm
HM-bussning, täckbricka, skruv 299920 6
Produktslag Lettringsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290231 12
EAN / GTIN 4030741901256
Manufacturer number 31000006

Beskrivelse

Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen