{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skärriktning | vänster och höger | |
för lettrad profil | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
skaftbredd | 16 mm | |
skafthöjd | 16 mm | |
för lettrings-⌀ d1 | 15 mm | |
för lettringsbredd b | 4 mm | |
för lettringshål-⌀ d2 | 8 mm | |
Arbetsområde | 3 mm - 50 mm | |
HM-bussning, täckbricka, skruv | 299920 5 | |
Produktslag | Lettringsverktyg |
Artikkelkode | 290200 16 | |
EAN / GTIN | 4030741663734 | |
Manufacturer number | 31002741 |