Lettringstrissa PM 20X8/0,8 mm

Article no.: 290196 20X8/0,8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
40 styck i lager

Select article variation and quantity

Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Tanddelning 0,8
Lettrat utförande GE 30°
för norm DIN 82
Skärmaterial PM
Lettrings-⌀ d1 20 mm
Lettringsbredd b 8 mm
Lettringshål-⌀ d2 6 mm
Produktslag Lettringsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290196 20X8/0,8
EAN / GTIN 4030741468438
Manufacturer number 41013060

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
35
Stål < 500 N/mm²
P
60
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

Anmärkning:

Fler storlekar och profiler kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen