Lettringstrissa PM 15X4/0,5 mm

Article no.: 290161 15X4/0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
64 styck i lager

Select article variation and quantity

Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Tanddelning 0,5
    Lettrat utförande AA
    för norm DIN 82
    Skärmaterial PM
    Lettrings-⌀ d1 15 mm
    Lettringsbredd b 4 mm
    Lettringshål-⌀ d2 4 mm
    Produktslag Lettringsverktyg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 290161 15X4/0,5
    EAN / GTIN 4030741159732
    Manufacturer number 41007191

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    70
    Alu (kortspånig)
    N
    35
    Stål < 500 N/mm²
    P
    60
    Stål < 750 N/mm²
    P
    45
    Stål < 900 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Olja
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Slitstark av pulvermetall (PM).

    Anmärkning:

    Fler storlekar och profiler kan levereras på förfrågan.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen