Lettringstrissa PM 20X8/1,5 mm

Article no.: 290150 20X8/1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
24 styck i lager

Select article variation and quantity

Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Tanddelning 1,5
Lettrat utförande AA
Lettrings-⌀ d1 20 mm
Lettringsbredd b 8 mm
Lettringshål-⌀ d2 6 mm
Lettringssänknings-⌀ d3 13 mm
Produktslag Lettringsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290150 20X8/1,5
EAN / GTIN 4030741265273
Manufacturer number 41012893

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
35
Stål < 500 N/mm²
P
60
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med 45°-fasning.
Av slitstark pulvermetall (PM).

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och profiler på begäran.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen