{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skärriktning | vänster och höger | |
för lettrad profil | RAA 2×AA | |
skaftbredd | 16 mm | |
skafthöjd | 16 mm | |
för lettrings-⌀ d1 | 15 mm | |
för lettringsbredd b | 6 mm | |
för lettringshål-⌀ d2 | 6 mm | |
för lettringssänknings-⌀ d3 | 11 mm | |
Arbetsområde | 0 mm - 15 mm | |
Flänsbult | 299925 1 | |
Tryckbricka | 299927 1 | |
Produktslag | Lettringsverktyg |
Artikkelkode | 290094 16 | |
EAN / GTIN | 4030741498527 | |
Manufacturer number | 31002715 |