Lettringsverktyg universal 16 mm

Article no.: 290090 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftmått (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärriktning: vänster och höger
  • för lettrad profil: RAA 2×AA

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärriktning vänster och höger
för lettrad profil RAA 2×AA
skaftbredd 16 mm
skafthöjd 16 mm
för lettrings-⌀ d1 15 mm
för lettringsbredd b 6 mm
för lettringshål-⌀ d2 6 mm
för lettringssänknings-⌀ d3 11 mm
Arbetsområde 3 mm - 40 mm
Flänsbult 299925 1
Tryckbricka 299927 1
Produktslag Lettringsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290090 16
EAN / GTIN 4030741325106
Manufacturer number 31000751

Beskrivelse

Utförande:

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.
Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
HM-axel för ökad slittålighet.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen