Lettringsverktyg Höger 16 mm

Article no.: 290080 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftmått (mm) Unit price incl. VAT
  • för lettrad profil: RAA 1×AA

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    för lettrad profil RAA 1×AA
    skaftbredd 16 mm
    skafthöjd 16 mm
    för lettrings-⌀ d1 15 mm
    för lettringsbredd b 6 mm
    för lettringshål-⌀ d2 6 mm
    för lettringssänknings-⌀ d3 11 mm
    Arbetsområde 3 mm - 50 mm
    Flänsbult 299925 1
    Tryckbricka 299927 1
    Produktslag Lettringsverktyg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 290080 16
    EAN / GTIN 4030741660986
    Manufacturer number 31002729

    Beskrivelse

    Utförande:

    Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
    HM-axel för ökad slittålighet.
    Skaftovankant = centrumhöjd

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen