{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Drivanordning | 5 mm | |
Gänga | M6 | |
längd L | 14 mm | |
Åtdragningsmoment | 5 Nm | |
Produktslag | Skruvar |
Artikkelkode | 279816 6 | |
EAN / GTIN | 4062406571580 | |
Manufacturer number | 279816 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kläm-skruv, Typ: 6
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 223,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
216 styck i lager
NOK 120,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
494 styck i lager
NOK 80,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 126,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Drivanordning | 5 mm | T15 | SW2,5 | TX15 |
Åtdragningsmoment | 5 Nm | 3 Nm | 2 Nm | 5 Nm |
Gänga | M6 | M6 | M6 | M6 |
längd L | 14 mm | 17,3 mm | 17 mm | 21 mm |
Produktslag | Skruvar | Skruvar | Skruvar | Skruvar |