Stickblad Fullradie 4 mm

Article no.: 275042 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  255,40 / st.
  • from 10 st.
    NOK  212,89 / st.
on request
På lager
135 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 4 mm
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB9140
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,12 mm/v
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 275042 4
EAN / GTIN 4062406378714
Manufacturer number 275042 4

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

Skärhållare nr 274030274134.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen