{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Vario Plus Eco | |
Användning | vänster | |
Skaftfäste typ | PSC63 | |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | |
Invändig | ja | |
L1 | 83 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Monteringsskruv | 279815 9 | |
Kläm-skruv | 279815 24 | |
Klämlister | 279928 7 | |
Produktslag | Grundhållare |
Artikkelkode | 274531 PSC63 | |
EAN / GTIN | 4067263112228 | |
Manufacturer number | 274531 PSC63 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |