Vario plus Eco-skärhållare konvex axiell 67/100 mm

Article no.: 274521 67/100
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

Diameterområde instick D1 / D2 (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Vario Plus Eco
minimal första insticksdiameter D1 67 mm
maximal första insticksdiameter D2 100 mm
Användning vänster
Invändig ja
Spårbredd w 4 mm
maximalt sågdjup tmax 25 mm
Passande vändskär Nr 273656 – 273749
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274521 67/100
EAN / GTIN 4067263962205
Manufacturer number 274521 67/100

Beskrivelse

Utförande:

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

From the same series "Vario Plus Eco" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen