Vario plus Eco-skärhållare konvex axiell, Höger, Diameterområde instick D1 / D2: 53/76mm

Article no.: 274516 53/76
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

Diameterområde instick D1 / D2 (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Vario Plus Eco
minimal första insticksdiameter D1 53 mm
maximal första insticksdiameter D2 76 mm
Användning Höger
Invändig ja
Spårbredd w 3 mm
maximalt sågdjup tmax 18 mm
Passande vändskär Nr 273656 – 273749
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274516 53/76
EAN / GTIN 4067263950738
Manufacturer number 274516 53/76

Beskrivelse

Utförande:

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Vario Plus Eco" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen