Vario plus Eco-skärhållare konvex axiell 41/53 mm

Article no.: 274512 41/53
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Vario Plus Eco
minimal första insticksdiameter D1 41 mm
maximal första insticksdiameter D2 53 mm
Användning Höger
Invändig ja
Spårbredd w 2 mm
maximalt sågdjup tmax 16 mm
Passande vändskär Nr 273656 – 273749
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274512 41/53
EAN / GTIN 4067263934981
Manufacturer number 274512 41/53

Beskrivelse

Utförande:

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

From the same series "Vario Plus Eco" View all

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Diameterområde instick D1 / D2 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen