Vario plus Eco-skärhållare rak, vänster, Spårbredd w: 4mm

Article no.: 274511 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Vario Plus Eco
Användning vänster
Invändig ja
maximalt sågdjup tmax 28 mm
Vändskärsstorlek 4 mm
Passande vändskär Nr 273656 – 273749
Spännskruv 279815 9
totallängd Ltot 63,3 mm
Utkragningslängd L1 28 mm
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274511 4
EAN / GTIN 4067263120438
Manufacturer number 274511 4

Beskrivelse

Passar till:

Vario plus Eco-klämhållare nr 274501; 274502; 274531.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

För stickbredd 2 mm och 3 mm begränsas stickdjupet tmax = 21 mm till arbetsstycken med upp till 150 mm diameter. För arbetsstycken med diameter > 150 mm gäller tmax = 17 mm. Vid stickbredden 4 mm begränsas stickdjupet tmax = 28 mm till arbetsstycken med diameter upp till 150 mm. För arbetsstycken med diameter > 150 mm gäller tmax = 24 mm.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Vario Plus Eco" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen