{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TANG-GRIP | |
Spårbredd w | 5 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 35 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
WB_2 | 18 mm | |
WF | 9,7 mm | |
Funktionshöjd h1 | 24,8 mm | |
skafthöjd h5 | 32 mm | |
Utkragande längd | 35 mm | |
axiell spårstickning kan göras | yes | |
tillverkarens beteckning | TNFFA 100R-5IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 274202 100-180 | |
EAN / GTIN | 7291075311099 | |
Manufacturer number | 2302602 |