• Ingen pris tilgjengelig

DOVEIQGRIP THD-klämhållare 32/16 mm

Article no.: 274141 32/16
New product

Select article variation and quantity

Skaftdimension / stickbredd w (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie DOVEIQGRIP
Skaftmått 32 mm
Spårbredd w 16 mm
Användning vänster
Invändig ja
HBH 8 mm
HBL 48 mm
CDX 40 mm
WF 24,6 mm
OAL 170 mm
WB 14,8 mm
Utkragande längd 40 mm
axiell spårstickning kan göras no
tillverkarens beteckning THDL 3232-16T40-IQ
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274141 32/16
EAN / GTIN 7291075316858
Manufacturer number 2861153

Beskrivelse

Utförande:

För utvändig stickbearbetning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen