{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Skaftmått | 32 mm | |
Spårbredd w | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 48 mm | |
CDX | 40 mm | |
WF | 24,6 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Utkragande längd | 40 mm | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
tillverkarens beteckning | THDR 3232-16T40-IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 274140 32/16 | |
EAN / GTIN | 7291075316711 | |
Manufacturer number | 2801983 |