eco-avstickningsblad För radiellt instick 3 mm

Article no.: 274106 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: nej
  • Systemnyckel: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Användning Vänster
Invändig nej
Systemnyckel ja
totallängd L 82 mm
maximalt stickdjup tmax 30 mm
axiell spårstickning kan göras no
Produktslag Sticksvärd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274106 3
EAN / GTIN 4062406384357
Manufacturer number 274106 3

Beskrivelse

Utförande:

Hållare nr 273893273894; 319133 20/50.

Användningsdata:

I samband med verktygshållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och lämplig grundhållare försticksvärd.

Observera:

Exkl. montageskruvar (ingår i leveransen av hållaren). Montagenyckeln nr 279940 måste beställas separat.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen