Vändskär rektangelprofil Höger 14/20 mm

Article no.: 274061 14/20
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
29 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ Dmin instick D1/D2 (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Invändig ja
Skaftdiameter Ds 8 mm
Spårbredd w 3 mm
Centrumavstånd spetsar L3 2,5 mm
totallängd L 64 mm
maximalt sågdjup tmax 27 mm
Matning f 0,01 mm - 0,03 mm
Beläggning TiAlN-PVD
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274061 14/20
EAN / GTIN 4067263558712
Manufacturer number 274061 14/20

Användningstabell

Aluminium, plast
N
50
Alu (kortspånig)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
55
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig kylning och extra friytekylning.

Observera:

Beställningsstorlek = minsta insticksdiameter.
Större insticksdiametrar är möjliga utan modifieringar.
D1 = Dmin invändig diameter.
D2 = Dmin utvändig diameter.
L-utförande med större insticksdjup tmax.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen