{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
minimal första insticksdiameter D1 | 340 mm | |
maximal första insticksdiameter D2 | 999 mm | |
Användning | Höger | |
Systemnyckel | ja | |
Spårbredd w | 5 mm; 6 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 25 mm | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 274050 340/999 | |
EAN / GTIN | 4062406094843 | |
Manufacturer number | 274050 340/999 |