Skärhållare Medium-Plus axiell 122/180 mm

Article no.: 274040 122/180
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Unit price incl. VAT
  • Systemnyckel: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    minimal första insticksdiameter D1 122 mm
    maximal första insticksdiameter D2 180 mm
    Användning Höger
    Systemnyckel ja
    Spårbredd w 4 mm
    maximalt sågdjup tmax 30 mm
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 274040 122/180
    EAN / GTIN 4062406204389
    Manufacturer number 274040 122/180

    Beskrivelse

    Utförande:

    För vändskär nr 275021275048. D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

    Användningsdata:

    I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

    Observera:

    Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

    Anmärkning:

    D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen