Skärhållare Medium axiell 32/50 mm

Article no.: 274026 32/50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Unit price incl. VAT
  • Systemnyckel: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

minimal första insticksdiameter D1 32 mm
maximal första insticksdiameter D2 50 mm
Användning Vänster
Systemnyckel ja
Spårbredd w 4 mm
maximalt sågdjup tmax 16 mm
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274026 32/50
EAN / GTIN 4062406095178
Manufacturer number 274026 32/50

Beskrivelse

Utförande:

För vändskär nr 275000275015.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen