{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 14 mm | |
Sort | HB720 | |
Vändskärstjocklek T | 9,2 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 9 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 3 mm | |
radie R | 0,2 mm | |
Spårbredd w | 2 mm | |
Matning f | 0,01 mm/v - 0,02 mm/v | |
Beläggning | TiCN | |
Produktslag | Minivändskärsplatta |
Artikkelkode | 273977 10/14 | |
EAN / GTIN | 4062406127404 | |
Manufacturer number | 273977 10/14 |