Vändskär rundprofil 7/12L mm

Article no.: 273975 7/12L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
65 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ Dmin instick D1/D2 (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Sort HB720
Vändskärstjocklek T 10,7 mm
Centrumavstånd spetsar L3 9 mm
maximalt sågdjup tmax 5 mm
radie R 1,25 mm
Spårbredd w 2,5 mm
Matning f 0,01 mm/v - 0,02 mm/v
Beläggning TiCN
Produktslag Minivändskärsplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273975 7/12L
EAN / GTIN 4062406127985
Manufacturer number 273975 7/12L

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
120
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Observera:

Beställningsstorlek = minsta insticks-⌀.
Större insticks-⌀ är möjliga utan modifiering.
D1 = Dmin Inner-⌀.
D2 = Dmin ytter-⌀.
L-utförande med större insticksdjup tmax.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen