{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | P | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 180 m/min | |
Vändskärsstorlek ⌀ d | 17 mm | |
Spårbredd w | 0,8 mm | |
Sort | IC1008 | |
CUTDIA | 5 mm | |
Stickdjup tmax | 2,5 mm | |
Matning f | 0,02 mm/v - 0,04 mm/v | |
Antal byten/skär | 5 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | PENTACUT | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | PENTA 17N080P000LS IC1008 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikkelkode | 273957 0,8/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389920 | |
Manufacturer number | 3337192 |