{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | PENTACUT | |
Skaftmått | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 17 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 4 mm | |
Huvudängd L1 | 17 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
OAH | 17,6 mm | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
tillverkarens beteckning | PCHRS 12-17 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273950 12/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389562 | |
Manufacturer number | 3337214 |