{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | PENTACUT | |
Skaftmått | 20 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 10 mm | |
Huvudängd L1 | 31 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
tillverkarens beteckning | PCHR 20-34 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273924 20/34 | |
EAN / GTIN | 7291075287134 | |
Manufacturer number | 2302154 |