{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 20 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Funktionsbredd L4 | 25,2 mm | |
Huvudängd L1 | 21,4 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Vändskärsskruv | 279815 13 | |
Fri längd | 1,2 mm | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273911 20 | |
EAN / GTIN | 4045197763112 | |
Manufacturer number | 273911 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Avstickningsverktygshållare 20 mm
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 1 106,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
69 styck i lager
NOK 1 320,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 1 194,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
axiell spårstickning kan göras | no | no | no |
totallängd L | 125 | 129 | 120 |
Invändig | nej | ja | ja |
Huvudängd L1 | 21,4 | 39 | 30 |
Användning | Vänster | Vänster | Vänster |
Funktionsbredd L4 | 25,2 | 20 | 20 |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |