{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Eco | |
Spårbredd w | 3 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Stickdjup tmax | 21 mm | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 37 mm | |
Skaftbredd b | 16 mm | |
totallängd L | 97,5 mm | |
Skruvar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273862 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197582089 | |
Manufacturer number | 273862 16/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |