eco-sticksvarvhållare vänster 20/4 mm GARANT

Article no.: 273861 20/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Spårbredd w 4 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Stickdjup tmax 28 mm
Funktionsbredd L4 21,5 mm
Huvudängd L1 48 mm
Skaftbredd b 20 mm
totallängd L 107 mm
Skruvar 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiell spårstickning kan göras no
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273861 20/4
EAN / GTIN 4045197582065
Manufacturer number 273861 20/4

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656273670.
Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen