{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Eco | |
Spårbredd w | 3 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Maximal ⌀ | 75 mm | |
Stickdjup tmax | 37,5 mm | |
Funktionsbredd L4 | 21,5 mm | |
Huvudängd L1 | 54 mm | |
Skaftbredd b | 20 mm | |
totallängd L | 113 mm | |
Skruvar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273836 20/3L | |
EAN / GTIN | 4045197612182 | |
Manufacturer number | 273836 20/3L |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
eco-sticksvarvhållare vänster 20/3L mm GARANT
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 3 645,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 2 673,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 2 781,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 3 982,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
axiell spårstickning kan göras | no | no | no | no |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaftbredd b | 20 mm | 16 mm | 16 mm | 25 mm |
Spårbredd w | 3 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm |
Användning | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster |
Serie | Eco | Eco | Eco | Eco |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |