eco-sticksvarvhållare vänster 20/5 mm GARANT

Article no.: 273831 20/5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Spårbredd w 5 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Stickdjup tmax 25 mm
Funktionsbredd L4 21,5 mm
Huvudängd L1 40,5 mm
Skaftbredd b 20 mm
totallängd L 99,5 mm
Skruvar 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiell spårstickning kan göras no
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273831 20/5
EAN / GTIN 4045197576248

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136.
Från och med stickbredden 6 mm kommer vid tmax (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till t = 24,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

From the same series "Eco" View all
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
    Skaftbredd / spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen