Alternative article:

Skärhållare axiell höger 26/34 mm GARANT

Article no.: 273824 26/34
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

minimal första insticksdiameter D1 26 mm
maximal första insticksdiameter D2 34 mm
Användning Höger
Spårbredd w 2 mm
maximalt sågdjup tmax 13 mm
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273824 26/34
EAN / GTIN 4045197577290
Manufacturer number 273824 26/34

Beskrivelse

Utförande:

Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och klämhållare.

Användningsdata:

Tillsammans med klämhållare nr 273800 till 273811.

Reservdel:

Spännskruv nr 279815 9.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
Sänk teknikvärdena med 30 − 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen