{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Användning | Höger | |
Mittförskjutning L3 | 18,5 mm | |
Huvudängd L1 | 38 mm | |
totallängd L | 263 mm | |
Skruvar | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 273810 32 | |
EAN / GTIN | 4045197500038 |