{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftbredd b | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Huvudängd L1 | 38 mm | |
totallängd L | 113 mm | |
L2 | 18,5 mm | |
Skruvar | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Produktslag | Klämhållare |
Artikkelkode | 273800 16 | |
EAN / GTIN | 4045197499905 | |
Manufacturer number | 273800 16 |