{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Spårbredd w | 4 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
tmax invändig bearbetning | 11,5 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 40 mm | |
Mittförskjutning L3 | 22 mm | |
Utkragande längd L1 indragna hållare | 50 mm | |
totallängd L | 300 mm | |
Skruvar | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | ja | |
användningsområde | Radiell invändig spårstickning | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 273791 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197485427 |