{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HELI-GRIP | |
Spårbredd w | 4 mm | |
Användning | vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 44 mm | |
B | 25 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 25,6 mm | |
H | 25 mm | |
axiell spårstickning kan göras | yes | |
tillverkarens beteckning | HFHL 25-140-4T25 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273769 140-240 | |
EAN / GTIN | 7291075033083 |