{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HELI-GRIP | |
Skaftmått | 16 mm | |
Spårbredd w | 4 mm | |
Användning | vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 12 mm | |
Huvudängd L1 | 29 mm | |
totallängd L | 135 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
WF | 14,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
axiell spårstickning kan göras | yes | |
tillverkarens beteckning | HELIL 1616-4T12 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273767 16/4 | |
EAN / GTIN | 7291075032116 | |
Manufacturer number | 2500624 |